曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。

用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15074659EL-WD00/2(062LM)AHN4.43000電球色122.760
25,800
9,898
10,888(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074668EL-WD00/2(062NM)AHN4.45000昼白色138.660
25,800
9,898
10,888(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074677EL-WD00/2(062WM)AHN4.44000白色127.260
25,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074686EL-WD00/2(062WWM)AHN4.43500温白色127.260
25,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074695EL-WD00/2(102LM)AHN6.83000電球色123.5100
28,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074704EL-WD00/2(102NM)AHN6.85000昼白色141.1100
28,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074720EL-WD00/2(102WM)AHN6.84000白色127.9100
28,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074729EL-WD00/2(102WWM)AHN6.83500温白色127.9100
28,900
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074738EL-WD00/2(152LM)AHN11.33000電球色123150
33,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074747EL-WD00/2(152NM)AHN11.35000昼白色139.8150
33,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074756EL-WD00/2(152WM)AHN11.34000白色128.3150
33,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074765EL-WD00/2(152WWM)AHN11.33500温白色127.4150
33,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074774EL-WD00/2(202LM)AHN13.73000電球色128.4200
44,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074790EL-WD00/2(202NM)AHN13.75000昼白色140.8200
44,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074799EL-WD00/2(202WM)AHN13.74000白色137.2200
44,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074808EL-WD00/2(202WWM)AHN13.73500温白色132.8200
44,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074817EL-WD00/2(252LM)AHN16.33000電球色125.7250
49,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074826EL-WD00/2(252NM)AHN16.35000昼白色137.4250
49,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074835EL-WD00/2(252WM)AHN16.34000白色133.7250
49,500
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074844EL-WD00/2(252WWM)AHN16.33500温白色129.4250
49,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする