ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。

用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15074957EL-WD01/3(062LM)AHN4.43000電球色122.760
25,800
9,898
10,888(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074966EL-WD01/3(062NM)AHN4.45000昼白色138.660
25,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074975EL-WD01/3(062WM)AHN4.44000白色127.260
25,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15074984EL-WD01/3(062WWM)AHN4.43500温白色127.260
25,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075000EL-WD01/3(102LM)AHN6.83000電球色123.5100
28,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075009EL-WD01/3(102NM)AHN6.85000昼白色141.1100
28,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075018EL-WD01/3(102WM)AHN6.84000白色129.4100
28,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075027EL-WD01/3(102WWM)AHN6.83500温白色127.9100
28,900
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075036EL-WD01/3(152LM)AHN11.33000電球色123150
33,700
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075045EL-WD01/3(152NM)AHN11.35000昼白色139.8150
33,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075054EL-WD01/3(152WM)AHN11.34000白色128.3150
33,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075070EL-WD01/3(152WWM)AHN11.33500温白色128.3150
33,700
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075079EL-WD01/3(202LM)AHN13.73000電球色128.4200
44,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075088EL-WD01/3(202NM)AHN13.75000昼白色141.6200
44,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075097EL-WD01/3(202WM)AHN13.74000白色137.2200
44,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075106EL-WD01/3(202WWM)AHN13.73500温白色132.8200
44,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075115EL-WD01/3(252LM)AHN16.33000電球色125.7250
49,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075124EL-WD01/3(252NM)AHN16.35000昼白色138250
49,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075140EL-WD01/3(252WM)AHN16.34000白色134.3250
49,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075149EL-WD01/3(252WWM)AHN16.33500温白色130250
49,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする