曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ

種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)100~242器具・セットセット光源寿命40000時間接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否×反射板枠プラスチック 白色調色の可否×内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※人感センサタイプは調光できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075255EL-DS00/3(062LM)AHN0.85.13000電球色105.8
34,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075264EL-DS00/3(062NM)AHN0.86.95000昼白色121.7
34,600
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075280EL-DS00/3(062WM)AHN0.85.14000白色109.8
34,600
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075289EL-DS00/3(062WWM)AHN0.85.13500温白色109.8
34,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075298EL-DS00/3(102LM)AHN0.87.63000電球色110.5
38,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075307EL-DS00/3(102NM)AHN0.87.65000昼白色126.3
38,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075316EL-DS00/3(102WM)AHN0.87.64000白色115.7
38,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075325EL-DS00/3(102WWM)AHN0.87.63500温白色114.4
38,000
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075334EL-DS00/3(152LM)AHN0.812.33000電球色113
44,300
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075350EL-DS00/3(152NM)AHN0.812.35000昼白色128.4
44,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075359EL-DS00/3(152WM)AHN0.812.34000白色117.8
44,300
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075368EL-DS00/3(152WWM)AHN0.812.33500温白色117.8
44,300
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075377EL-DS00/3(202LM)AHN0.914.73000電球色119.7
50,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075386EL-DS00/3(202NM)AHN0.914.75000昼白色131.9
50,400
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075395EL-DS00/3(202WM)AHN0.914.74000白色127.8
50,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075404EL-DS00/3(202WWM)AHN0.914.73500温白色123.8
50,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075420EL-DS00/3(252LM)AHN0.917.13000電球色119.8
54,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075429EL-DS00/3(252NM)AHN0.917.15000昼白色131.5
54,400
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075438EL-DS00/3(252WM)AHN0.917.14000白色128
54,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075447EL-DS00/3(252WWM)AHN0.917.13500温白色123.9
54,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする