曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。

種別(ライトユニット)一般タイプタイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間クラス60明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)500ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※適合するリニューアルプレートはありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075456EL-D17/3(06227M)AHN0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)113.6
24,100
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15075465EL-D17/3(06227M)AHZ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)106.3
28,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする