ステンレスクロスノブ CK-SUS

ステンレスクロスノブ CK-SUS - イマオコーポレーション

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

仕様標準品(追加工なし)寸法(mm)Lf1:21質量(g)109寸法H(mm)34寸法S(mm)17寸法D(mm)50寸法D1(mm)18寸法Lf(mm)15材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15076874CK50R-SUS精度穴めねじ(精度穴)
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
15076890CK50T-SUSメネジめねじ
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする