曜日別特売

丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER

丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

仕様標準品(追加工なし)タイプER型回転握り付き内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15076960RP250ERハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック1070406225
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
15076969RP250ER-SUSハンドル車:ポリプロピレン ブラック、インサート:SUS303、握り:ポリアミド ブラック1070406225
10,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
15076978RP140ER-SUS-H18ハンドル車:ポリプロピレン ブラック、インサート:SUS303、握り:ポリアミド ブラック375315116
6,700
取扱い終了
返品不可
15076987RP140ER-SUS-H19ハンドル車:ポリプロピレン ブラック、インサート:SUS303、握り:ポリアミド ブラック375315116
6,700
取扱い終了
返品不可
15076996RP200ER-H19ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック655375820
4,400
取扱い終了
返品不可
15077005RP200ER-H23ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック655375820
4,400
取扱い終了
返品不可
15077014RP200ER-SUS-H19ハンドル車:ポリプロピレン ブラック、インサート:SUS303、握り:ポリアミド ブラック655375820
8,300
取扱い終了
返品不可
15077030RP250ER-H29ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック1070406225
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする