イマオコーポレーション
角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15077039
S160ER
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
1550
ER-S型回転握り付き
32
51
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15077048
BS125ER-K12
ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
835
ER-S型回転握り付き
25
41
¥3,400
取扱い終了
返品不可
15077057
NS100-H13
ハンドル車:FC材 クロムメッキ
520
握りなし
22
36
¥2,770
取扱い終了
返品不可
15077066
NS100-H15
ハンドル車:FC材 クロムメッキ
520
握りなし
22
36
¥2,770
取扱い終了
返品不可
15077075
NS100-K12
ハンドル車:FC材 クロムメッキ
520
握りなし
22
36
¥2,770
取扱い終了
返品不可
15077084
S125ER-H20
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
835
ER-S型回転握り付き
25
41
¥3,500
取扱い終了
返品不可
15077100
S125ER-K16
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
835
ER-S型回転握り付き
25
41
¥3,500
取扱い終了
返品不可
15077109
S125ER-K17
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
835
ER-S型回転握り付き
25
41
¥3,500
取扱い終了
返品不可
15077118
S200ER-H18
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
2280
ER-S型回転握り付き
36
57
¥6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください