イマオコーポレーション
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質
【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
タイプ
ロックボタン付き
形式
BNDXN
使用温度範囲(℃)
-40~90
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15078037
BNDXN10
10
SUM22L/四三酸化鉄被膜
34
50.5
5(-0.02/-0.04)
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15078046
BNDXN10A-SUS
10
SUS303
34
50.5
5(-0.02/-0.04)
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078055
BNDXN10AW-SUS
10
SUS303
49
50.5
5(-0.02/-0.04)
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078064
BNDXN10W
10
SUM22L/四三酸化鉄被膜
49
50.5
5(-0.02/-0.04)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078080
BNDXN12
12
SUM22L/四三酸化鉄被膜
43
55.5
6(-0.02/-0.04)
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078089
BNDXN12A-SUS
12
SUS303
43
55.5
6(-0.02/-0.04)
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078098
BNDXN12AW-SUS
12
SUS303
61
55.5
6(-0.02/-0.04)
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078107
BNDXN12W
12
SUM22L/四三酸化鉄被膜
61
55.5
6(-0.02/-0.04)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078116
BNDXN16
16
SUM22L/四三酸化鉄被膜
108
76
8(-0.02/-0.04)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078125
BNDXN16A-SUS
16
SUS303
108
76
8(-0.02/-0.04)
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078134
BNDXN16AW-SUS
16
SUS303
130
76
8(-0.02/-0.04)
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15078150
BNDXN16W
16
SUM22L/四三酸化鉄被膜
130
76
8(-0.02/-0.04)
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078159
BNDXN20
20
SUM22L/四三酸化鉄被膜
152
82
10(-0.02/-0.04)
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078168
BNDXN20A-SUS
20
SUS303
152
82
10(-0.02/-0.04)
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078177
BNDXN20AW-SUS
20
SUS303
177
82
10(-0.02/-0.04)
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078186
BNDXN20W
20
SUM22L/四三酸化鉄被膜
177
82
10(-0.02/-0.04)
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください