曜日別特売

プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA

プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15078229BSTCA41.5102.5130.8
560
544
598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15078238BSTCA53133170.9
570
553
608(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078247BSTCA89165211.5
740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする