イマオコーポレーション
プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアセタールブラック
寸法L1(mm)
1
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
90
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15078290
EBPJ5
0.4
6
4
1.2
5(+0.1/0)
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15078299
EBPJ6
0.7
7
5
1.5
6(+0.1/0)
¥
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください