イマオコーポレーション
フィックスドレバー FLR・FLS
FLRの丸穴はピンホール付きです。
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
RoHS指令適合製品です。
付属品
FLS:六角穴付き止めネジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー
質量(g)
225
タイプ
角穴
寸法H(mm)
63
寸法d(mm)
-(H9)
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
10.5
寸法D1(mm)
30.5
寸法d1(mm)
-
寸法H1(mm)
31
寸法R(mm)
110
寸法Lf(mm)
26
寸法w(mm)
12(H11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15078326
FLS12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください