曜日別特売

ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS

ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS - イマオコーポレーション
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15078579HD-BHS03-10110825
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078588HD-BHS03-818825
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078597HD-BHS04-102101136
1,120
1,087
1,196(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15078606HD-BHS04-6261136
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078615HD-BHS04-8281136
1,120
1,087
1,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078624HD-BHS05-104101448
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078640HD-BHS05-124121448
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078649HD-BHS05-165161448
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078658HD-BHS06-1061017510
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078667HD-BHS06-1271217510
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078676HD-BHS06-1671617510
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078685HD-BHS06-2082017510
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078694HD-BHS08-12111220513
1,400
1,358
1,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078710HD-BHS08-16121620513
1,400
1,358
1,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078719HD-BHS08-20132020513
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078728HD-BHS08-25152520513
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする