曜日別特売

六角ボルト DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-HBNS

六角ボルト DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-HBNS - イマオコーポレーション
内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15078929HD-HBNS04-12212459.2
930
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078938HD-HBNS04-828459.2
930
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078947HD-HBNS05-123124.7610.5
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078956HD-HBNS05-164164.7610.5
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078965HD-HBNS06-166165713
1,120
1,087
1,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078974HD-HBNS06-206205713
1,120
1,087
1,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078990HD-HBNS06-257255713
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078999HD-HBNS08-2012206.5916.8
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079008HD-HBNS08-2514256.5916.8
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079017HD-HBNS08-3015306.5916.8
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする