曜日別特売

プランジャー|スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN

プランジャー|スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN - イマオコーポレーション

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール材質(ピン)樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15083244ZN4【専用レンチ】PW40.8軽荷重用(1本ライン)151.5
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
15083226PLN4【専用レンチ】PW40.8中荷重用(ライン無し)151.5
690
取扱い終了
返品不可
15083235ZN12【専用レンチ】PW1216軽荷重用(1本ライン)286
1,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15083244ZN412690976ZN4ZN4 スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーション 12690976スプリングプランジャー ZNイマオコーポレーション1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする