曜日別特売

プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

プランジャー|ポジショニングブッシュ POB - イマオコーポレーション

インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。
テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。
AMBと合わせて使用できます。

材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15083260POB041215.541912(0/-0.05)
1,080
1,048
1,153(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083269POB051115.551912(0/-0.05)
1,080
1,048
1,153(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083278POB061115.561912(0/-0.05)
1,080
1,048
1,153(税込)
10日以内出荷
返品不可
15083287POB082619.582616(0/-0.05)
1,230
1,194
1,313(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083296POB102319.5102616(0/-0.05)
1,230
1,194
1,313(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする