レベルインジケーター LR-P・LT-NP

レベルインジケーター LR-P・LT-NP - イマオコーポレーション

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。
LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。

材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)内容量1個
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※本商品は耐圧仕様ではありません。
※アルコール系の薬品、洗浄液の接触はお避けください。
※燐酸化物にご使用になる場合は、パッキンを適切なものに取替えてください。
※レベル盤に直接オイルが接触するような使い方は、捻じれ、変形が生じることがありますのでお止めください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
材質(ボルト)
材質(プロテクター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15086480LR-127PP-J1479615樹脂ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086489LT-127NP28110312スチール亜鉛ダイカスト(ZDC1)サンドブラスト
6,100
5,917
6,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086498LT-127NPP1919615スチールポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
5,800
5,626
6,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086507LT-127NPP-J1939615SUSポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
5,300
5,141
5,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086516LT-127NPP-SUS1479615樹脂ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
8,200
7,954
8,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする