曜日別特売

防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 - イマオコーポレーション

振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。

材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15088205VDF6-2017M5L06M-SUS146172010
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088214VDF6-2017M5L10M-SUS1510172010
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088230VDF6-2017M5L20M-SUS1720172010
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088239VDF6-2017M6L12M-SUS1612172010
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088248VDF6-2017M6L18M-SUS1718172010
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088257VDF6-2017M6L25M-SUS1925172010
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088266VDF6-2517M6L08M-SUS188172519
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088275VDF6-2517M6L12M-SUS1912172519
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088284VDF6-2517M6L18M-SUS2018172519
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088300VDF6-2517M6L25M-SUS2125172519
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088309VDF6-3222M8L10M-SUS3010223224
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088318VDF6-3222M8L16M-SUS3216223224
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088327VDF6-3222M8L23M-SUS3523223224
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088336VDF6-3222M8L30M-SUS3730223224
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088345VDF6-3835M10L12M-SUS7512353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088354VDF6-3835M10L20M-SUS7920353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088370VDF6-3835M10L28M-SUS8228353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088379VDF6-3835M10L40M-SUS8640353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088388VDF6-3835M8L10M-SUS7010353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088397VDF6-3835M8L16M-SUS7416353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088406VDF6-3835M8L30M-SUS7930353830
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088415VDF6-4350M10L12M-SUS9812504330
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088424VDF6-4350M10L20M-SUS10120504330
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088440VDF6-4350M10L28M-SUS10528504330
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088449VDF6-4350M10L40M-SUS11040504330
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088458VDF6-5020M10L12M-SUS7212205040
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088467VDF6-5020M10L20M-SUS7520205040
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088476VDF6-5020M10L28M-SUS7828205040
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088485VDF6-5020M10L40M-SUS8240205040
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする