曜日別特売

ラウンドアルミハンドル RD1

ラウンドアルミハンドル RD1 - イマオコーポレーション

19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。

つや消しブラック材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ質量(g)68寸法L(mm)250寸法U(mm)6許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応パネル高さ(mm)266内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089307RD1-250B
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする