ガイドレール(FCプロファイル) FC

ガイドレール(FCプロファイル) FC - イマオコーポレーション

2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います)
本製品は素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。
樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

材質【Cチャンネル】FCSG-SUS:SUS304寸法H(mm)18寸法A(mm)14寸法t(mm)2寸法W(mm)28定尺(m)2寸法H1(mm)15寸法H2(mm)12寸法W1(mm)24質量(g/m)1150材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089544FCSG24-SUS
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする