スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~