曜日別特売

ワークグリッパー|CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

ワークグリッパー|CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM440焼入焼戻黒染めHRC32材質(チップ)超硬HRC72内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15090734CT-061008257.952.3
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090750CT-061026127.952.3
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090759CT-0812210129.56.43
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090768CT-0812515259.56.43
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090786CT-10150272512.78.33
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090795CT-10152251212.78.33
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090804CT-12175422515.98.73
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15090777CT-10125202512.78.33
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15090734CT-0610012687336CT-06100CT-06100 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687336CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
15090750CT-0610212687345CT-06102CT-06102 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687345CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
15090759CT-0812212687354CT-08122CT-08122 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687354CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
15090768CT-0812512687370CT-08125CT-08125 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687370CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
15090786CT-1015012687379CT-10150CT-10150 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687379CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
15090795CT-1015212687388CT-10152CT-10152 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687388CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
15090804CT-1217512687397CT-12175CT-12175 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 12687397CT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする