曜日別特売

ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C - イマオコーポレーション
材質(本体)SKH51焼入焼戻 四酸化鉄皮膜HRC62内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15090917HS-9120-C810(0/-0.13)12(0/-0.13)4.5M4
3,500
取扱い終了
返品不可
15090926HS-9122-C1012(0/-0.13)12(0/-0.13)6.5M4
3,800
取扱い終了
返品不可
15090935HS-9160-C1610(0/-0.13)16(0/-0.13)4.5M4
4,000
取扱い終了
返品不可
15090944HS-9200-C2510(0/-0.13)20(0/-0.13)3.5M5
4,800
取扱い終了
返品不可
15090960HS-9202-C3112(0/-0.13)20(0/-0.13)5.5M5
5,000
取扱い終了
返品不可
15090969HS-9250-C4010(0/-0.13)25(0/-0.13)2.5M6
6,500
取扱い終了
返品不可
15090978HS-9252-C4912(0/-0.13)25(0/-0.13)4.5M6
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする