イマオコーポレーション
エンプラレベリングパッド ELP
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)
-30~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミドつや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
許容荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091705
ELP30-M10-16
88
スチール
28
16
3
¥
150
¥
146
¥
161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091714
ELP30-M10-21
92
スチール
33
21
3
¥
160
¥
156
¥
172
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091730
ELP30-M10-31
95
スチール
43
31
3
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091739
ELP30-M10-41
97
スチール
53
41
3
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091748
ELP30-M10-51
105
スチール
63
51
3
¥
190
¥
185
¥
204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091757
ELP30-M10-61
109
スチール
73
61
3
¥
200
¥
194
¥
213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091766
ELP30-M10-71
116
スチール
83
71
3
¥
210
¥
204
¥
224
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091775
ELP30-M6-22
77
スチール
34
22
1.5
¥
120
¥
117
¥
129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15091784
ELP30-M6-32
80
スチール
44
32
1.5
¥
120
¥
117
¥
129
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091800
ELP30-M6-52
81
スチール
64
52
1.5
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
13日以内出荷
返品不可
15091809
ELP30-M8-16
83
スチール
28
16
2.5
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091818
ELP30-M8-21
87
スチール
33
21
2.5
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091827
ELP30-M8-31
90
スチール
43
31
2.5
¥
150
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
15091836
ELP30-M8-51
100
スチール
63
51
2.5
¥
160
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15091845
ELP30-M8-71
110
スチール
83
71
2.5
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091854
ELP40-M12-100
305
スチール
112.5
99.5
5
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091870
ELP40-M12-50
195
スチール
62.5
49.5
5
¥
330
¥
321
¥
353
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091879
ELP40-M12-70
216
スチール
82.5
69.5
5
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091888
ELP40-M8-11
127
スチール
24.5
11.5
2.5
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091897
ELPS25-M6-26
75
SUS
37
26
1.5
¥
220
¥
214
¥
235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15091906
ELPS25-M6-36
77
SUS
47
36
1.5
¥
260
¥
253
¥
278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091915
ELPS25-M6-56
86
SUS
67
56
1.5
¥
320
¥
311
¥
342
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091924
ELPS25-M8-26
75
SUS
37
26
2.5
¥
260
¥
253
¥
278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091940
ELPS25-M8-34
87
SUS
45
34
2.5
¥
290
¥
282
¥
310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091949
ELPS25-M8-54
105
SUS
65
54
2.5
¥
330
¥
321
¥
353
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091958
ELPS30-M10-33
95
SUS
45
33
3
¥
330
¥
321
¥
353
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091967
ELPS30-M10-53
105
SUS
65
53
3
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091976
ELPS30-M10-73
116
SUS
85
73
3
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091985
ELPS30-M6-24
77
SUS
36
24
1.5
¥
260
¥
253
¥
278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15091994
ELPS30-M6-34
80
SUS
46
34
1.5
¥
270
¥
262
¥
288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092010
ELPS30-M6-54
81
SUS
66
54
1.5
¥
330
¥
321
¥
353
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092019
ELPS30-M8-23
87
SUS
35
23
2.5
¥
270
¥
262
¥
288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092028
ELPS30-M8-33
90
SUS
45
33
2.5
¥
310
¥
301
¥
331
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092037
ELPS30-M8-53
100
SUS
65
53
2.5
¥
340
¥
330
¥
363
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092046
ELPS40-M10-22
144
SUS
44.5
31.5
3
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092055
ELPS40-M10-52
185
SUS
64.5
51.5
3
¥
450
¥
437
¥
481
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092064
ELPS40-M10-72
206
SUS
84.5
71.5
3
¥
520
¥
505
¥
556
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092080
ELPS40-M12-102
305
SUS
114.5
51.5
5
¥
670
¥
650
¥
715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092089
ELPS40-M12-52
195
SUS
64.5
51.5
5
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092098
ELPS40-M12-72
216
SUS
84.5
31.5
5
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092107
ELPS40-M8-22
133
SUS
34.5
21.5
2.5
¥
340
¥
330
¥
363
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092116
ELPS40-M8-32
137
SUS
44.5
31.5
2.5
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092125
ELPS40-M8-54
151
SUS
64.5
51.5
2.5
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください