イマオコーポレーション
エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
タイプ
ラバーなし
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(ねじ部)
SUM22L亜鉛めっき
寸法W(mm)
24
寸法L3(mm)
43
許容荷重(N)
18000
材質(ナット)
SUM22L亜鉛めっき
傾斜角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15092168
LVA60L24C
714
241
198
5
36
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15092177
LVE60L20B
405
181
138
4
30
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください