曜日別特売

バルブキャップ VL

バルブキャップ VL - イマオコーポレーション

排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~120材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15092999VL-1/2H1210301031
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
15093008VL-1/4L111030831
780
取扱い終了
返品不可
代替品有
15093017VL-1H2511.5371742
1,320
取扱い終了
返品不可
15093026VL-3/4H2311.5371742
1,180
取扱い終了
返品不可
15093035VL-3/4L2311.5371742
1,180
取扱い終了
返品不可
15093044VL-3/8H1210301031
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15092999VL-1/2H12692254VL-1/2HVL-1/2H バルブキャップ VL イマオコーポレーション 12692254バルブキャップ VLイマオコーポレーション1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
15093008VL-1/4L12692270VL-1/4LVL-1/4L バルブキャップ VL イマオコーポレーション 12692270バルブキャップ VLイマオコーポレーション1個
749
税込824
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする