曜日別特売

アシストインジケーター SNDEP10-MS

アシストインジケーター SNDEP10-MS - イマオコーポレーション

ネットワーク対応の磁気センサー接続端子付きエレクトロニックデジタルポジションインジケーターです。
RS485、IO-Linkインターフェースを装備しています。
別途、SNDEP-MS磁気センサーとMB500マグネティックストリップが必要です。
視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです。
読みやすいバックライトディスプレイです。
2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。
バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。

保護等級
IP53(コネクタ取付時)
保護等級IP65につきましても対応可能です。お問い合わせください。
インターフェース
RS-485
IO-Link
(ガルバニック絶縁なし)
仕様【システム精度】±(0.035+0.01×L)mm、L(m)※L(m)は基準点(較正点)から任意の測定位置までの距離、【ディスプレイの表示能力】-199999~999999(通常モード)/-999999~999999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ8mm/6桁2行、【特殊文字】バッテリマーク・スライド方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2、【トラベルスピード】5m/s材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301測定範囲±655m質量(g)108使用温度範囲(℃)0~60電源電圧(V)DC24±20%消費電流(mA)最大36分解能(mm)0.01材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック使用湿度範囲結露なきことEMC規格EN61000-6-2:イミュニティ/EN61000-6-4:エミッション耐衝撃性500m/s2、11ms(EN60068-2-27)保管温度範囲(℃)-20~80耐振性100m/s2、5~150Hz(EN60068-2-6)操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定メーカー商品コードSNDEP10-MS読取方式外部センサーバッテリー寿命約5年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15093069SNDEP10-MS
60,000
58,200
64,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする