キャタツアンダーバッグ(フタ付)

キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能

材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル質量(g)150本体寸法(mm)270×270×130収納の目安2kgまで内容量1個
関連資料:(1.75MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098870KB-30F-BKブラック
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
15098879KB-30F-YLイエロー
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キャタツアンダーバッグ(フタ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする