曜日別特売

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
関連資料:(1.76MB)取扱説明書:(0.23MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅・現場への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ロッド長さ(m)
質量(g)
材質
付属品
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15099125JEF30-501セット(0.5m×10本)0.5311(質量は収納袋込)ロッド:FRP、金具:スチール先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個、収納袋入ロッド:オレンジ3×3×500
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
15099134JEF50-501セット(0.5m×10本)0.5419(質量は収納袋込)ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個、収納袋入ロッド:オレンジ5×5×500
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
15099159JEF40-511セット(1m×5本)1.0180ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個ロッド:イエロー4×4×1000
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15099168JEF50-511セット(1m×5本)1.0236ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個ロッド:オレンジ5×5×1000
13,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15099150JEF30-511セット(1m×5本)1.0143ロッド:FRP、金具:スチール先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個ロッド:オレンジ3×3×1000
11,000
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする