JEFCOM(ジェフコム)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1m×5本)
1セット(0.5m×10本)
1セット(1m×5本)
¥6,998
質量(g)
143
143
180
236
311(質量は収納袋込)
419(質量は収納袋込)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1m×5本)
注文コード
15099150
品番
JEF30-51
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
付属品
先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個
材質
ロッド:FRP、金具:スチール
色
ロッド:オレンジ
質量(g)
143
本体寸法(mm)
3×3×1000
ロッド数
5本
破断荷重(kN)
全体:1.08(110kgf)
ロッド径(Φmm)
3
ロッド長さ(m)
1.0
復元可能曲げ半径(cm)
15(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
関連資料:
(1.76MB)
取扱説明書:
(0.23MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅・現場への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
参考になった