曜日別特売

体重体脂肪計「ドクター・スキャン」

体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 - ドリテック
(1件のレビュー)

体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで)
のるだけで体重を自動で測定
最大4人の個人データが登録可能
見やすいバックライト付

仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス最小表示15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベルバックライトあり計量範囲15~135kg登録人数4人登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15343739BS-248DGダークグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
15343748BS-248BEベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 体重測定
有限会社オクムラ建設業・工事業

体脂肪が一人分のみ表示され、その他の者は表示されない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする