曜日別特売

手首式血圧計

手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック手首式血圧計 - ドリテック
(1件のレビュー)

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
簡単操作のシンプル機能
60回分の測定値を記憶
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き
電池残量の不足時はマークでお知らせ

測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15343766BM-110WTホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
15343775BM-110BKブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dretec(ドリテック) 手首式血圧計 BM-110の使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15343775
2023-07-07
用途: 高血圧と診断され手軽に計測できるように
サービス業

手首部分はやや余裕があるので女性には大きすぎるかも。設置向きはしっかり確認しないと正しい測定ができない。病院にある計測値と極端な数値差も無いので安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする