ドリテック
上腕式血圧計
大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計
60回分の測定値を記録
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付
電池残量の不足時はマークでお知らせ
収納や携帯に便利なケース付
測定範囲
最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分
電源
単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)
測定精度
圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法
オシロメトリック法
測定時間
約1分間
表示範囲
カフ圧力:0~300mmHg
電池寿命
約400回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AKBZX00145A02
適合手首周(cm)
約22~32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15343784
BM-210WT
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15343800
BM-210BL
ブルー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
dretec(ドリテック) 上腕式血圧計 BM-210の使い方
参考になった