サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ファンシーツール ミニバール
(1件のレビュー)
手軽に使える安全本格工具
用途
釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに
材質
軸:SWRH62A、柄:PP
全長(mm)
150
質量(g)
66
尾部幅(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15343870
No.51
¥
770
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください