アルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台

アルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 - シービージャパンアルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 - シービージャパンアルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 - シービージャパンアルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 - シービージャパンアルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 - シービージャパンアルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 - シービージャパン
(3件のレビュー)

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。
高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。
アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。
かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。

材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム質量(g)4500タイプスタンド式耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15376535CI-06
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15376535
2025-09-12
用途: 洋服や裁縫の時のアイロンがけに
MY TREE しが医療・福祉・介護関連業

これまでのアイロン台では、暑い時などに正座で作業していましたが、購入品でその悩みが無くなりました。
またミシンがけの時にも高さが合っているので大変助かってます。

対象商品 : 15376535
2024-06-28
用途: 家庭でのアイロン掛け

アイロン台の長さもあるのでワイシャツのアイロン掛けも効率良く出来ます。
アイロン台表面がクッション性もあるのでボタンの付いたワイシャツもボタンォ下にして裏からアイロン掛けも出来るので効率良くアイロン掛けができます。
アイロン台の足の高さも調整出来るので自宅の椅子の高さに合わせて出来るので大変楽に作業が出来ます。

対象商品 : 15376535
2023-08-30
用途: 家庭用 通常のアイロンがけに使用
その他業種

腰痛防止で楽に作業できる目的で購入しました
負担のかからない重量の商品をさがしてこれに決めました
シッカリとした商品で思ったより安定していてアイロン作業も楽に出来ます
アイロンを置く所がもっと頑丈に出来ていればよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする