曜日別特売

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。

用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5内容量1台
注意
※GBH18V-24CHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344195GBH18V-24C本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL1880CV)、ケース(L-BOXX136N)、サイドハンドル3.4本体+バッテリ
100,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15344204GBH18V-24CH本体、キャリングケース、サイドハンドル2.9本体のみ
50,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする