BOSCH(ボッシュ)
コードレス振動ドライバードリル
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー
振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能
暗所で便利なLEDライト
用途
ネジ締め・穴あけ
付属品
本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)
1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×216×80
打撃数(min
-1
[回/分])
0~24450
能力(Φmm)
コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整
20段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[回/分])
定格電圧(V)
最大トルク(N・m)
チャック把握範囲(Φmm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15344247
EID118
0~430/1630
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
36
0.8~13
1.5
約94(空→フル充電)
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください