ゴキジェットプロ
(7件のレビュー)「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
便利なすき間用ノズル付
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
- 用途
- 使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
【便利なすき間用ノズル付】
使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。
使用後:缶のフチに留めてください。
- 医薬品医療機器等法
- 防除用医薬部外品
- 販売名
- ゴキジェットJJ
注意
※人体に使用しないこと【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※40秒以上連続噴射しないでください。
※冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1秒から2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を厳守してください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-13
用途: 効果
サービス業
ゴキブリ駆除にはこれ一択です。
安価で良く効く製品です。
匂いもなく安心して使用できます。
対象商品 : 15344378
2025-05-27
用途: 家庭や職場でのゴキブリ退治に
自動車・二輪車・自転車関連業
最強と言える効果。
小さいゴキブリなら一噴き、大きいゴキブリでも少し長めに噴きかけて一発退治!
2025-03-20
用途: 害虫駆除全般
KON工房 様
即効性が有りチョットかけるだけで効果が出ます、値段は高いですが効果と使いやすさを考えれば納得できます、我が家は常備品です。
2024-10-17
用途: 作業場で見つけたら!
一番効くような気がします!
ノズルも長いので、狙いやすいです(笑)
2025-07-12
用途: ゴキブリの殺虫
その他業種
即死ではないですが他の殺虫剤よりはるかにゴキブリが走り回らずに昇天されます。
ただし・・・高い
2025-01-20
用途: 憎き殺傷
夜電気を消したら出て来るゴキを駆除にだいぶ減りました。

























