4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065

正面

4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065
4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065
4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065
4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065
4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065
4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065
4901080096913 ゴキジェットプロ アース製薬 70014065

ゴキジェットプロ

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(450mL×2本)
内容量1個(450mL×2本)注文コード70014065品番4901080096913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
便利なすき間用ノズル付
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
●「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。●はいずり回って逃げる余裕を与えない●お子様・ペットがいるご家庭にも【防除用医薬部外品】

用途
使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
【便利なすき間用ノズル付】
使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。
使用後:缶のフチに留めてください。
成分
【有効成分】イミプロトリン0.476w/v%(原液量105mL)【その他の成分】1号灯油、LPG、DME、他1成分
利用場所
屋内
付属品
すき間用ノズル
香り
無香料
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
効果
ゴキブリの駆除
販売名
ゴキジェットJJ
注意
※人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※40秒以上連続噴射しないでください。
※冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1秒から2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を厳守してください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15344378
2025-05-27
用途: 家庭や職場でのゴキブリ退治に
自動車・二輪車・自転車関連業

最強と言える効果。
小さいゴキブリなら一噴き、大きいゴキブリでも少し長めに噴きかけて一発退治!

2025-07-12
用途: ゴキブリの殺虫
その他業種

即死ではないですが他の殺虫剤よりはるかにゴキブリが走り回らずに昇天されます。
ただし・・・高い

2025-03-20
用途: 害虫駆除全般
KON工房

即効性が有りチョットかけるだけで効果が出ます、値段は高いですが効果と使いやすさを考えれば納得できます、我が家は常備品です。

2025-01-20
用途: 憎き殺傷

夜電気を消したら出て来るゴキを駆除にだいぶ減りました。

2024-10-17
用途: 作業場で見つけたら!

一番効くような気がします!
ノズルも長いので、狙いやすいです(笑)

対象商品 : 15344378
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする