ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。
小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様
調光器:不可
材質
セード:アクリル(乳白・透明)
取付
簡易取付A
高さ(mm)
141
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:ねじ込式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346785
OC257137BR
3.5
54.4
628
84
(100V)56
¥
164,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346794
OC257138BR
2.8
40.8
568
84
(100V)42
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346810
OC257139BR
2
27.2
468
84.1
(100V)28
¥
96,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843