ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
3.5
3.5
2.8
2
消費電力(W)
54.4
54.4
40.8
27.2
定格光束(Lm)
4570
4570
3430
2290
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15346785
品番
OC257137BR
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。
小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
54.4
幅(Φmm)
628
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
皮相電力(VA)
(100V)56
仕様
調光器:不可
材質
セード:アクリル(乳白・透明)
取付
簡易取付A
高さ(mm)
141
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:ねじ込式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
LED使用数(個)
×8
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4570
調光率(%)
連続調光100-5・調色
適用畳数
~12畳
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843