サーカディアンシーリングライト

サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る
健康的な生活をあかりでサポート
24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。
薄型デザイン

用途
外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。
リビング・寝室・個室・ケアホーム
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可質量(kg)2.2取付クイックA高さ(mm)109種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~20000グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)560材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15346898OL291495CR46(8000K時:51)(昼光色時)100(100V)52(昼光色時)4600~10畳
58,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346907OL291496CR37(8000K時:42W)(昼光色時)100.2(100V)43(昼光色時)3710~8畳
54,000
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346916OL291497CR46(8000K時:51)(昼光色時)106(100V)52(昼光色時)4880~10畳
56,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346925OL291498CR37(8000K時:42W)(昼光色時)106.7(100V)43(昼光色時)3950~8畳
52,000
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする