サーカディアンシーリングライト

サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)サーカディアンシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る
健康的な生活をあかりでサポート
24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。
繊細な表情を生むリブ入り枠

用途
外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。
リビング・寝室・個室・ケアホーム
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可質量(kg)2.1取付クイックA高さ(mm)107種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~20000グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)529材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15346934OL291552CR樹脂(マットホワイト色)46(8000K時:51)(昼光色時)106.3(100V)52(昼光色時)4890
59,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346950OL291553CR樹脂(マットホワイト色)37(8000K時:42W)(昼光色時)108.1(100V)43(昼光色時)4000
55,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346959OL291556CR樹脂(ライトナチュラル色)46(8000K時:51)(昼光色時)106.3(100V)52(昼光色時)4890
59,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346968OL291557CR樹脂(ライトナチュラル色)37(8000K時:42W)(昼光色時)108.1(100V)43(昼光色時)4000
55,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346977OL291560CR樹脂(ウォールナット色)46(8000K時:51)(昼光色時)106.3(100V)52(昼光色時)4890
59,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346986OL291561CR樹脂(ウォールナット色)37(8000K時:42W)(昼光色時)108.1(100V)43(昼光色時)4000
55,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする