ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
葉に滴る雫の艶めき。
レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。
厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様
調光器:不可
質量(kg)
2.7
取付
クイックA
高さ(mm)
124
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)
599
材質(カバー)
アクリル(透明・乳白色プリント)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
材質(枠)
アクリル(透明)
光源寿命
40000時間
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15347038
OL291579R
47
103.8
(100V)48
(白色時)4880
~12畳
¥
59,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347047
OL291580R
42
105
(100V)43
(白色時)4410
~10畳
¥
54,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347056
OL291581R
36
103.8
(100V)37
(白色時)3740
~8畳
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347065
OL291582R
30
106.3
(100V)31
(白色時)3190
~6畳
¥
47,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843