シーリングライト

シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

霜柱の繊細な表情に似た輝き。
自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。
霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。
細かな陰影が穏やかな表情をつくります。

仕様調光器:不可質量(kg)2.6取付クイックA高さ(mm)124種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)591材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル(透明・リブ入)光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15347117OL291583R47100(100V)48(白色時)4700~12畳
59,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347126OL291584R42100.4(100V)43(白色時)4220~10畳
54,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347135OL291585R36100(100V)37(白色時)3600~8畳
49,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347144OL291586R30101(100V)31(白色時)3030~6畳
47,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする