ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
仕様
調光器:不可
取付
クイックA
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
49
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:グローブ回転A
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)50
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1・調色
適用畳数
~14畳
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
幅(Φmm)
材質(カバー)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15347318
OL251099R1
2.7
110
720
アクリル(乳白)
120.4
¥
79,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347327
OL251217R1
2
112
580
アクリル(乳白)
123.4
¥
63,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347309
OL251178R1
2
129
584
アクリル(スカボ調)
118.1
¥
73,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843