ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様
調光器:不可
種別
横出し付
質量(kg)
1.8
取付
クイックA
高さ(mm)
122
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造
虫が入りにくい、ファインアクリル
グローブ種別
脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1(別売リモコン)
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
内容量
1台
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
28
33
39
44
色温度(K)
2700
5000
光源色
昼白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15347440
OL251896LR
44
2700
電球色
107.9
(100V)45
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347449
OL251896NR
44
5000
昼白色
122.5
(100V)45
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347458
OL251897LR
39
2700
電球色
105.6
(100V)40
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347467
OL251897NR
39
5000
昼白色
119.7
(100V)40
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347476
OL251898LR
33
2700
電球色
106
(100V)34
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347485
OL251898NR
33
5000
昼白色
118.1
(100V)34
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347494
OL251899LR
28
2700
電球色
102.8
(100V)29
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347510
OL251899NR
28
5000
昼白色
116.4
(100V)29
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843