ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。
仕様
調光器:不可
種別
紐付
幅(mm)
□694
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
85
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
44
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造
ファインアクリル
色温度(K)
5000
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)45
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4200
調光率(%)
連続調光100-1(別売リモコン)
適用畳数
~10畳
内容量
1台
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15347519
OL251325R1
¥
58,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843