曜日別特売

住宅用非常灯付シーリングライト

住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

安心・便利なもしものあかり
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。

仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※停電検知装置OA 253 300(別売)が必要です
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
構造
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15347528OL291579BRE2.812447虫が入りにくい599
72,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347537OL291580BRE2.812442虫が入りにくい599
67,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347546OL291581BRE2.812436虫が入りにくい599
62,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347555OL291582BRE2.812430虫が入りにくい599
60,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347564OL291583BRE2.612447虫が入りにくい591
72,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347580OL291584BRE2.612442虫が入りにくい591
67,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347589OL291585BRE2.612436虫が入りにくい591
62,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347598OL291586BRE2.612430虫が入りにくい591
60,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347607OL291587BRE212747虫が入りにくい、ファインアクリル600
64,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347616OL291588BRE212742虫が入りにくい、ファインアクリル600
59,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347625OL291589BRE212736虫が入りにくい、ファインアクリル600
54,600
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347634OL291590BRE212730虫が入りにくい、ファインアクリル600
52,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする