ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。
明るさも演色性もハイクラス並みです。
用途
廊下やニッチスペースに
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
0.3
種類
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
477
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15347808
OL291267BR
73
103
¥
12,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347817
OL291268BR
75
104
¥
12,980
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347826
OL291269BR
75
104
¥
12,980
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843