曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

葉に滴る雫の艶めき。
レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。
肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
タイプ
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15348000OP252665LR直付専用フレンジ731~12312700電球色
15,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348009OP252665NR直付専用フレンジ731~12315000昼白色
15,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348018OP252665WR直付専用フレンジ731~12313500温白色
15,800
9,798
10,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348027OP252666LRレール取付専用プラグ649~12492700電球色
15,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348036OP252666NRレール取付専用プラグ649~12495000昼白色
15,800
9,798
10,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
15348045OP252666WRレール取付専用プラグ649~12493500温白色
15,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする